商品画像

F3300-24 myfa コレクションファイル リヒトラブ 80340884 F3300-24 myfa コレクションファイル リヒトラブ 80340884 F3300-24 myfa コレクションファイル リヒトラブ 80340884 F3300-24 myfa コレクションファイル リヒトラブ 80340884 F3300-24 myfa コレクションファイル リヒトラブ 80340884

myfa コレクションファイル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 80340884 品番 F3300-24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ポケットや書類の端が揃って閲覧しやすいD型リング。表紙の開きを防ぐセーフティストッパー付き。ポケットや書類をしっかり押さえる紙押さえ付き。A4クリヤーホルダーが入る表紙ポケット。取り出しやすいフィンガーホール。ラベリングやデコレーションができる背見出し紙付き。

用途10穴空け式ファイル 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.2mm)、とじ具/スチール 寸法(mm)288×41×325 ジェットブラック タイプS型 種類D型リングファイル 規格A4 穴数4穴 収容数コピー用紙300枚
注意
※ポケットは付いておりません。

商品説明動画

myfa「推し活」をもっと楽しく

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
鉄道切符や入場券類コレクションの保管用

他社製品 (9ポケット 240×303ミリ)に合うバインダーファイルを探していました。ピッタリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする