商品画像

F3301-24 myfa コレクションファイル ワイド リヒトラブ 80340900 F3301-24 myfa コレクションファイル ワイド リヒトラブ 80340900 F3301-24 myfa コレクションファイル ワイド リヒトラブ 80340900

myfa コレクションファイル ワイド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 80340900 品番 F3301-24
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ポケットや書類の端が揃って閲覧しやすいD型リング。表紙の開きを防ぐセーフティストッパー付き。ポケットや書類をしっかり押さえる紙押さえ付き。A4クリヤーホルダーが入る表紙ポケット。取り出しやすいフィンガーホール。ラベリングやデコレーションができる背見出し紙付き。

用途10穴空け式ファイル 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.2mm)、とじ具/スチール 寸法(mm)288×64×325 ジェットブラック タイプS型 規格A4 穴数4穴 収容数コピー用紙500枚
注意
※ポケットは付いておりません。

商品説明動画

myfa「推し活」をもっと楽しく

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
整理
中山通商有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なかなか売っていないし、きれいな状態で送られてくるのでとても助かりました。また購入したいです。

対象商品:
29470974
2023-08-24
用途:
オタクグッズの整理
その他業種

部屋に溢れかえる細々としたものを一つのファイルに収納できたらと思って購入しました。
まず表紙にポケットがあるのでお気に入りのものを差し込んで表紙にするのが最高にいいです。
4穴でよれないのもいいし、シンプルな色合い、紙押さえもバラバラならずにいいし、とにかく理想的なファイルです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする