商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーホルダー
クリヤーホルダー<ストッパー付>
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
80340909
品番
F120-1
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
持ち歩いても便利、保管にもOK、しかもそのまま2穴ファイルにセットでき、ファイルに綴じたまま便利に開閉できるマルチホルダー
用途
ビジネスシーンに欠かせないプレゼン用ツールや、保管用ホルダーとしても使え大変便利です。オフィスでは議題ごとにファイリングして会議のスムーズな進行ができ、会議終了後は、そのまま2穴ファイルに入れて保管できます。展示会などで、パンフレットやリーフレットをはさんで、ノベルティとして配布します。
材質
ポリプロピレン(生地厚0.2mm)
寸法(mm)
234×305
色
乳白
タイプ
S型
規格
A4
穴数
2穴
収容数
コピー用紙30枚
商品説明動画
ボックス収納シリーズ『Roomy(ルーミー)』
参考になった