PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 冷房用品
PROMOTE(プロモート)の 工場扇
PROMOTE(プロモート)の 工場扇キャスタータイプ
ブラストファン 全閉式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80340918
品番
PBF-100N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,889
販売価格(税別)
¥
68,990
バスケットに入れる
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
用途
体育館等の大きな室内空間の空気循環など
質量(kg)
約35
電圧(V)
単相100
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
約706/680
羽根枚数
3
モーター
全閉式
電源コード(m)
約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
315/391
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約114×38×119
電源プラグ
アースクリップ付
材質(羽根)
アルミ
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
約173/177
注意
※この商品は車上渡しとなります。個人宅配送不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません