画像準備中

F ヒュ-ズホルダー クロ 13

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80343420 品番29069
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

タイマー内にあるヒューズをセットする部品

質量(g)15 外径(Φmm)【上部】18【下部】10 対応OPL-350-MD NP/RA-250/Fi-200-10WK/Fi-300-10WK/FA-300/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/FA-600-5/FA-600-10(200V)/FA-600-2/FA-300-10/FA-450-5/FI-600Y-10C(200V)/FA-200-10/OPL-350-MDSプリンター装備/Fi-600YC-2 PK/FIK-450-2/Fi-600YC-2 SB/FA-600-5W/FA-300-5W/Fi-600YC-5 PK/FI-600YC-5/Fi-600YC-5 SB/FA-450-5W/FI-600Y ヨウダン/FIK-300/Fi-600Y-5C PK/FI-600YC-10(200V)/Fi-300/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600Y-5C-SB/FA-450-10(200V)/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-400Y-5C PK/Fi-400YC-10SB(200V)/FA-200-10WK/Fi-400YC-2 SB/Fi-400YC-5 PK/FIK-450-5/Fi-300-10/Fi-600Y-10C PK/FA-450-10W/Fi-600Y-2 PK/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-2 SB/Fi-400YC-5 SB/Fi-400Y-5C SB/FA-200-10W/Fi-600Y-5W PK/Fi-600Y-5 PK/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-600Y-5W SB/FA-300-10W/Fi-400Y-10C PK/FR-450-10(200V)/FIK-450-5W/FIK-300-10/FIK-200-10/FA-600-10W/FIK-600-5/Fi-300 ヨウダン/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-10C SB/FR-450-5 SB/Fi-400Y ヨウダン PK/FI-600Y-5W/FIK-600-5W/FIK-600-2/FIK-450-10(200V)/Fi-600ヨウダン/Fi-200-10/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-5W PK/FIK-300-5W/Fi-300-5W/FR-450-2 SB/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FI-600Y-5/FIK-600-10(200V)/Fi-600-5/Fi-600Y-10W SB/FR-450-10 SB(200V)/Fi-400Y-10 PK/FI-600Y-10(200V)/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/Fi-400Y-10W SB/Fi-400Y-5W SB/FI-600Y-2/Fi-400Y-2/FIK-600-10W/Fi-600-5W/Fi-400Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/FR-450-5W SB/FA-600-10WK(200V)/FA-450-10WK(200V)/Fi-600-10W/Fi-300-10W/FIK-450-10W/FIK-200-10W/FA-300-10WK/Fi-200-10W/FIK-300-10W/FR-450-10W SB/FI-600Y-10WK(200V)/FR-450-10W/FIK-600-10WK(200V)/Fi-600Y-10WK PK/FIK-450-10WK(200V)/FIK-300-10WK/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-400Y-10WK SB/Fi-400Y-10WK PK/FR-450-10WK(200V)/FIK-200-10WK/Fi-600-10WK(200V) アズワン品番62-9103-68 構成部品配線、電気関連

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする