画像準備中

132 デザインローラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80344138 品番 721003
参考基準価格(税別)¥14,870 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ベルトシーラー搬送最後部にセットしている加圧用ローラー部品

質量(g)135 外径×高さH(Φmm×mm)50×25 対応SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133/SE-SBTA132/SE-TBTA133-10W/SE-TBTA132/SE-VBTA133/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA132/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-TBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W EL/SE-VBTA133-10W PP-BA2 アズワン品番62-9114-77 構成部品金属部品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする