画像準備中

FCB200 シールバフッキバネセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80344646 品番502010
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

上部シールバーを本体に取り付ける部品

寸法(mm)27×55×33 質量(g)5 対応FCB-200 アズワン品番62-9112-40 構成部品金属部品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする