画像準備中

FA/SB コントロールユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80346010 品番 24160C
参考基準価格(税別)¥38,160 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

こちらの商品は旧タイプです。
FAシリーズ専用コントロールユニット※200V。

寸法(mm)128×92×110 質量(g)435 対応FI-600Y-10W/Fi-400Y-10WK SB/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-400Y-10 SB(200V)/FA-600-10(200V)/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-600YC-10 SB(200V)/FA-450-10(200V)/FA-600-10WK(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-400YC-10SB(200V)/Fi-400Y-10C SB/FA-450-10W/FA-450-10WK(200V)/Fi-600Y-10W SB/Fi-400Y-10W SB アズワン品番62-9102-38 構成部品配線、電気関連

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする