ステンレス超極低頭小ねじ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 80346124 品番 M5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。
ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。
パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。

ねじの呼びM5 長さ(mm)12 ねじピッチ(mm)0.8 ねじ寸法(mm)5 頭部高さ(mm)1.2 用途施工面をフラットにしたい時に使用します。 材質ステンレス 十字穴番号2 ねじの種類全ねじ 頭部形状低頭
注意
※締め付け過ぎに注意して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80346088
2024-01-30
用途:
新製品の試作
製造業

取引のあるネジ屋は、箱単位でしか購入出来なくて、2本しか使用しない為購入。
試作に使うにはちょうどよかった。

対象商品:
80346063
2023-04-12
用途:
クルマの車内に部品設置
自動車・二輪車・自転車関連業

袋ナットで固定するのでネジ部の長さがシビアで、また、2本しか必要ないので入数の少ない物、という条件で探したら、この商品に行き着きました。
実店舗のホームセンターも扱っている商品で、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする