OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ワッシャー・スペーサー
OHSATO(大里)の ワッシャー(金属)
OHSATO(大里)の 丸平ワッシャー
ステンレス丸座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(4枚)
注文コード
80346203
品番
6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
一般的な丸座金です。
パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
内径(Φmm)
6
外径(mm)
30
厚さ(mm)
1.5
用途
各種締結に使用。
材質
ステンレス
種類
丸座金
注意
※用途以外に使用しないで下さい。