NBRゴムワッシャー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 80346246 品番 6X13X2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

耐油性に優れたゴムワッシャーです。
パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。

内径(Φmm)6 外径(mm)13 材質NBR(ニトリル)ゴム 厚さ(mm)2 種類ワッシャー 用途各種締結に使用。
注意
※用途以外に使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80346264
2025-03-18
用途:
アイボルトのパッキンとして

しっかりした商品です。
単価が少し高いように思いますもお少し単価を抑えれば助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする