曜日別特売
8X20X2.0 NBRゴムワッシャー OHSATO(大里) 80346255

8X20X2.0 NBRゴムワッシャー OHSATO(大里) 80346255
8X20X2.0 NBRゴムワッシャー OHSATO(大里) 80346255
8X20X2.0 NBRゴムワッシャー OHSATO(大里) 80346255

NBRゴムワッシャー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4本)
内径(Φmm)8
外径(mm)20
内容量1パック(4本)注文コード80346255品番8X20X2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

耐油性に優れたゴムワッシャーです。
パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。

用途
各種締結に使用。
内径(Φmm)8外径(mm)20材質NBR(ニトリル)ゴム厚さ(mm)2種類ワッシャー
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80346264
2025-03-18
用途: アイボルトのパッキンとして

しっかりした商品です。
単価が少し高いように思いますもお少し単価を抑えれば助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする