富士インパルス
富士インパルスの 袋用シーラー
富士インパルスの シーラー用オプション・補修部品
EX-15 スイッチバンセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80346649
品番
14360
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
本体内部のスイッチ板セット
寸法(mm)
【基板部分】40×20
質量(g)
140
コード長さ(m)
3
対応
EX-15
アズワン品番
62-9099-52
構成部品
配線、電気関連