フジ
フジの 運搬機器
フジの 運搬車輛機器
フジの ボンベ運搬車
ハンドカー 小型・中型容器用多目的運搬車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80346834
品番
FC-30
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
多目的に搭載・運搬できるように取付位置の変
更が可能な脱着式チェーン1本と大容量の底板を備えた運搬車です。
用途
酸素、窒素などの継ぎ目なし容器1500L〜3000L(細径・太径)や、アセチレン容器2.0kg〜7.0kg、プロパン容器10kg〜30kgなど、多くの中小型容器種に対応。
付属品
チェーン1本(スプリングフック取付)
質量(kg)
約16
材質(本体)
鉄製
荷重(t)
底板:3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約700×約460×約1090
タイヤタイプ
主:370Φノーパンクタイヤ
塗装
焼付:黒色
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300