JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の DC24V対応照明
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ランプ
LEDソフトモールNEO L6000 DC24V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80346886
品番
530786
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
10cm間隔でカット可能で紫外線変色がしにくいシリコン加工!
平面はもちろん曲面も無理なく貼り付け可能!!
別途の専用接続配線(530101/530102)を使用することにより、使用範囲が広がります!
用途
電装パーツ
定格電流(A)
1.65
使用電圧(V)
DC24
発光色
レッド
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
3.2×10×6220
明るさ(Lm)
610
防水保護等級
IPX7
1レンズあたりのLED数
60粒
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※本製品の保証期間はお買い上げより6か月です。保証期間内に正常なご使用状態において故障した場合にのみ製品交換させていただきます
※レシート・領収書等、必ず購入日と購入先が確認できるものを保証書代わりとさせていただきますので大切に保管してください
※補償範囲は製品交換のみとなります。製品不具合による休業補償・修理工賃等は対象外です
※お客様ご自身によるカットや防水処理を行った場合による製品故障や不具合は補償対象外となります