HEIGI
HEIGIの セーフティスニーカー
HEIGIの ローカットセーフティスニーカー
かかとが踏める軽量セーフティスニーカー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26
注文コード
80347096
品番
CM-1907C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
サイズ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
かかとが踏める軽量セーフティスニーカー
用途
樹脂先芯
色
ブラック
サイズ(cm)
26
機能
軽量