RYZ-JTc 自在端具(4個セット) 長谷川工業 80347629 RYZ-JTc 自在端具(4個セット) 長谷川工業 80347629 RYZ-JTc 自在端具(4個セット) 長谷川工業 80347629

自在端具(4個セット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード80347629 品番RYZ-JTc
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

脚立オプション、自在端具RYZ-JTbがリニューアル。
材質は樹脂製で、便利な自在式構造で接地角度を調整可能に。
裏面はしっかりグリップする形状で、伸縮脚立を更に便利な仕様に。
ドライバー1本で取付可能。
適合機種:RZS・RYR・RYRE・RYZ・RYZB・RYZL・RYZLB
≪特徴≫
裏面はしっかりグリップする形状のスパイク。
便利な自在式構造。
≪仕様≫
製品寸法:Φ8.5
入数:4個1セット
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途不整地な場所での使用 適合機種【脚立】RZS・RYR・RYRE・RYRB・RYRLB・RYZ・RYZB【足場台】DRS・DRSB・DRSW・DRSWB 質量(kg)0.5/セット 寸法(Φcm)8.5
注意
※ドライバーにて取付け可能です。
※予告なく製品のカラーが変更になる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする