画像準備中

HP マグネットガイド 2個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80351418 品番53305
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フィルム固定用の貼り付け磁石

寸法(mm)【1】100×15×5【2】50×15×5 質量(g)40 対応HP-362/HP-361/HP-362-N2/HP-362-N1 アズワン品番62-9113-12 構成部品金属部品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする