卓上オンバル式電動シーラー OPLシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80353220 品番 OPL-450-5U
参考基準価格(税別)¥443,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

OPLシリーズは富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(=オンパル)を標準搭載した卓上式の電動シーラーです。
加熱温度や加熱時間、冷却温度の設定はコントロールユニットにて行います。
OPLタイプはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。
OPL-Uシリーズは上ヒーター仕様となり、滅菌バックをシールする際に透明なフィルム側を上に向けてシールを行えるため、内容物を確認しながらシールすることが出来ます。

質量(kg)15 電源AC100V 50/60Hz 1200W シール方式片側上部加熱 電源コード(m)3(2Pタイプ) シール幅(mm)5 シール能力(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる) アズワン品番65-0312-05 有効寸法(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする