画像準備中

OPL ネツデンツイモジュ-ル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80357070 品番23112
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

温度を測定する熱電対を接続する部品
旧タイプに使用

寸法(mm)22×45 全長(mm)470 質量(g)50 対応CR-600-10W/CR-600-5/CR-600-10/OPL-600-10(200V)/OPL-600-5/OPL-450-10(200V)/OPL-350-MD NP/OPL-350-MDSプリンター装備/OPL-300-10/OPL-300-5/OPL-200-10/OPL-450-5 アズワン品番62-9101-74 構成部品配線、電気関連

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする