足踏み式電動シーラー FI-400Yシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 シール幅(mm)5 注文コード80358400 品番FI-400Y-5W SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥269,800
この商品はシール幅など5種類から選べます 他の種類を見る

Fi-400Y/600Yシリーズはフィルムがシール部を通過できる足踏み式のシーラーです。
SBタイプはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。
加熱時間や冷却時間の設定はコントロールユニットにて行います。
袋端以外のシールが可能で、角底製袋加工などにも利用していただくことが出来ます。

質量(kg)36.5 電源AC100V 50/60Hz 1450W シール方式両側加熱 電源コード(m)3(2Pタイプ) シール幅(mm)5 シール能力(mm)0.4(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる) アズワン品番65-0311-80 有効寸法(mm)400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80358400 FI-400Y-5W SB 08009094 FI-400Y-5W-SB 画像準備中 足踏み式シーラー 富士インパルス 1台 269,800 税込296,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする