足踏み式電動シーラー FI-400Yシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シール幅(mm)10 注文コード80358409 品番FI-400Y-10WK SB(200V)
参考基準価格(税別)¥458,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品はシール幅など5種類から選べます 他の種類を見る

Fi-400Y/600Yシリーズはフィルムがシール部を通過できる足踏み式のシーラーです。
SBタイプはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。
加熱時間や冷却時間の設定はコントロールユニットにて行います。
袋端以外のシールが可能で、角底製袋加工などにも利用していただくことが出来ます。

質量(kg)37 電源AC200V 50/60Hz 2300W シール方式両側加熱 電源コード(m)3(2Pタイプ) シール幅(mm)10 シール能力(mm)0.4(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる) アズワン品番65-0311-81 有効寸法(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする