卓上オンバル式電動シーラー OPLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 シール幅(mm)20 有効寸法(mm)300 注文コード80358436 品番OPL-300-20(200V)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥495,000
この商品はシール幅・有効寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

OPLシリーズは富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(=オンパル)を標準搭載した卓上式の電動シーラーです。
加熱温度や加熱時間、冷却温度の設定はコントロールユニットにて行います。
OPLタイプはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。

質量(kg)25 電源AC200V 50/60Hz 2400W シール方式片側加熱 電源コード(m)3(2Pタイプ) シール幅(mm)20 シール能力(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる) アズワン品番65-0311-86 有効寸法(mm)300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80358436 OPL-300-20(200V) 07688716 OPL-300-20-200V インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ 富士インパルス インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ 富士インパルス 1個 459,800 税込505,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする