卓上オンバル式電動シーラー OPLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 シール幅(mm)10 有効寸法(mm)450 注文コード80358470 品番OPL-450-10U(200V)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥490,000
この商品はシール幅・有効寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

OPLシリーズは富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(=オンパル)を標準搭載した卓上式の電動シーラーです。
加熱温度や加熱時間、冷却温度の設定はコントロールユニットにて行います。
OPLタイプはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。
OPL-Uシリーズは上ヒーター仕様となり、滅菌バックをシールする際に透明なフィルム側を上に向けてシールを行えるため、内容物を確認しながらシールすることが出来ます。

質量(kg)16 電源AC200V 50/60Hz 2200W シール方式片側上部加熱 電源コード(m)3(2Pタイプ) シール幅(mm)10 シール能力(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる) アズワン品番65-0312-06 有効寸法(mm)450

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80358470 OPL-450-10U(200V) 07688750 OPL-450-10U-200V インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ 富士インパルス インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ 富士インパルス 1個 469,800 税込516,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする