水物用電動シーラー CAシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80358549 品番 CA-300-5W
参考基準価格(税別)¥394,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

CAシリーズは耐蝕性アルミ合金の本体にシリコンゴムパッキンなどで防滴加工を施し、水物の包装に対応します。
CAシリーズはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。
加熱時間や冷却時間の設定はコントロールユニットにて行います。
操作方法は付属のエアペダルを押し込むことにより作動するシンプルな操作方法となります。
CAシリーズは角度変更可能な(傾斜角5°、30°45°)傾斜台を標準装備し、袋に入った液体をこぼすことなくシール出来ます。

質量(kg)28 電源AC100V 50/60Hz 1200W シール方式両側加熱 電源コード(m)3(2Pタイプ) シール幅(mm)5 シール能力(mm)0.4(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる) アズワン品番65-0311-94 有効寸法(mm)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする