富士インパルス
富士インパルスの 袋用シーラー
富士インパルスの 卓上シーラー
脱気ガス充填シーラー V-301Gシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80358594
品番
V-301G
参考基準価格(税別)
¥409,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
V-301Gシリーズは簡単で手軽な操作で脱気とガス充填が出来る、シール能力の優れた卓上タイプのシーラーです。
加熱時間や脱気時間、ガス充填時間はタイマーつまみで調節します。
仕様
【真空源】真空ポンプ
質量(kg)
18
電源
AC100V 50/60Hz 1050W/10mmヒーター使用時、560W/5mmヒーター使用時
シール方式
片側加熱
電源コード(m)
3(2Pタイプ)
シール幅(mm)
10/5兼用機
シール能力(mm)
【10mmヒーター使用時】0.3【5mmヒーター使用時】0.4(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
アズワン品番
65-0312-15
有効寸法(mm)
300
脱気方法
ノズル式