画像準備中

P/FS ノイズフィルタゼツエンシート

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80358944 品番133427
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ノイズフィルターに付けている絶縁シートのみ

寸法(mm)【内枠】65×45【外枠】75×45 質量(g)1.5 対応P-300/FS-215/FS-315/P-200/PC-300/PC-200 アズワン品番67-8105-27 構成部品配線、電気関連
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする