広口試薬ボトル(HDPE・白色・60ml)

BS-BOT-SW60-HDPEW 広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong 80359459 BS-BOT-SW60-HDPEW 広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong 80359459 BS-BOT-SW60-HDPEW 広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong 80359459

広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 80359459 品番 BS-BOT-SW60-HDPEW
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。
薬品や試料の保存に最適。
中栓なしでも液漏れしにくい。
広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。
優れた耐薬品性。
DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。

用途液体や粉末などの保存 材質本体:HDPE/キャップ:PP 白色 容量(mL)60 質量(g)15.7 入数50 口内径×胴径×高さ(mm)Φ21×Φ39×86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする