曜日別特売
BS-BOT-SN30-HDPEW 細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong 80359538

細口試薬ボトル(HDPE・白色・30ml)

BS-BOT-SN30-HDPEW 細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong 80359538
BS-BOT-SN30-HDPEW 細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong 80359538
BS-BOT-SN30-HDPEW 細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong 80359538

細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(100本)
容量(mL)30
内容量1袋(100本)注文コード80359538品番BS-BOT-SN30-HDPEW
参考基準価格(税別)¥5,790販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

・薬品や試料の保存に最適。
・中栓なしでも液漏れしにくい。
・細口で液体を注ぎやすい。
・優れた耐薬品性。
・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。

用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP白色容量(mL)30質量(g)7入数100口内径×胴径×高さ(mm)Φ14×Φ34×61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする