細口試薬ボトル(HDPE・白色・60ml)

BS-BOT-SN60-HDPEW 細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong 80359547 BS-BOT-SN60-HDPEW 細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong 80359547 BS-BOT-SN60-HDPEW 細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong 80359547

細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 80359547 品番 BS-BOT-SN60-HDPEW
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・薬品や試料の保存に最適。
・中栓なしでも液漏れしにくい。
・細口で液体を注ぎやすい。
・優れた耐薬品性。
・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。

用途液体や粉末などの保存 材質本体:HDPE/キャップ:PP 白色 容量(mL)60 質量(g)12.7 入数50 口内径×胴径×高さ(mm)Φ14×Φ37×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする