細口試薬ボトル(HDPE・白色・125ml)

BS-BOT-SN125-HDPEW 細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong 80359556 BS-BOT-SN125-HDPEW 細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong 80359556 BS-BOT-SN125-HDPEW 細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong 80359556

細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25本) 注文コード 80359556 品番 BS-BOT-SN125-HDPEW
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

・薬品や試料の保存に最適。
・中栓なしでも液漏れしにくい。
・細口で液体を注ぎやすい。
・優れた耐薬品性。
・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。

用途液体や粉末などの保存 材質本体:HDPE/キャップ:PP 白色 容量(mL)125 質量(g)17.3 入数25 口内径×胴径×高さ(mm)Φ18×Φ50×101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする