細口試薬ボトル(HDPE・褐色・30ml)

BS-BOT-SN30-HDPEB 細口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌) bitstrong 80359565 BS-BOT-SN30-HDPEB 細口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌) bitstrong 80359565 BS-BOT-SN30-HDPEB 細口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌) bitstrong 80359565

細口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 80359565 品番 BS-BOT-SN30-HDPEB
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。
薬品や試料の保存に最適。
中栓なしでも液漏れしにくい。
細口で液体を注ぎやすい。
紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。
優れた耐薬品性。
DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。

用途液体や粉末などの保存 材質本体:HDPE/キャップ:PP 褐色(遮光) 容量(mL)30 質量(g)7 入数100 口内径×胴径×高さ(mm)Φ14×Φ34×61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする