画像準備中

デザインローラー ベタ 20mm

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80365260 品番720254
参考基準価格(税別)¥19,020 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ベルトシーラー搬送最後部にセットしている加圧用ローラー部品

質量(g)160 外径×高さH(Φmm×mm)50×30 対応SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-20W アズワン品番67-8107-19 構成部品金属部品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする