画像準備中

デザインローラー ゴバン 20mm

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80365278 品番720255
参考基準価格(税別)¥21,550 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ベルトシーラー搬送最後部にセットしている加圧用ローラー部品

質量(g)160 外径(Φmm)50 対応SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-20W アズワン品番67-8107-20 構成部品金属部品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする