はくでん
はくでんの 航海計器
はくでんの 船灯/信号器具/形象物
はくでんの 船舶灯
LED サーチライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80366784
品番
SL-1224 96W
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
220×96×238
質量(kg)
2.1
消費電力(W)
96
入力電圧(V)
DC12-24
発光色
ホワイト
防塵防水性能
IP68
明るさ(Lm)
10000
取扱説明書:
(0.65MB)