LTC-N117AK-K クリップライト E17 オーム電機 80366845 LTC-N117AK-K クリップライト E17 オーム電機 80366845 LTC-N117AK-K クリップライト E17 オーム電機 80366845

クリップライト E17

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80366845 品番 LTC-N117AK-K
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

電球はお好みの光源色でご使用できます
口金E17、白熱電球40W以下、LED電球8W以下の電球に対応
中間スイッチ付き
光の向きが自由に変えられます
強力クリップで簡単に固定できます

適合白熱電球…40W以下、LED電球…8W以下、全長…70mm以下、最大径…35mm以下、質量…80g以下の電球をご使用ください 材質スチール 質量(g)約245 スイッチ中間ON/OFF 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 電源コード(m)約1.8 はさみ幅【クリップ】10〜20mm 色(本体)ブラック
取扱説明書:(1.59MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする