ドリル80mm径本体

24Vコードレス穴掘り機 専用先端ドリル 80mm径×300mm長

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80367010 品番LX CMD30-JPDR80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機 専用先端ドリル 80mm径×300mm長です。
※対応機種
・YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機 (型番:LX-CMD30-JP)
・その他メーカーの機種への適合はありません。

用途
野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけなどに
こちらのドリル径は80mm幅です。
セット内容径80mm(300mm長)ドリル 材質スチール他 質量(kg)本体約0.85 寸法(cm)径8(30長)ドリル 入数1本
注意
※ドリル部品の修正・交換脱着の際は本体から電源バッテリーを抜き、ドリル先など十分注意して行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする