本体1

LXCMD30-JP 24Vコードレス 穴掘り機 (電動オーガ) YARD FORCE 80367046 LXCMD30-JP 24Vコードレス 穴掘り機 (電動オーガ) YARD FORCE 80367046 LXCMD30-JP 24Vコードレス 穴掘り機 (電動オーガ) YARD FORCE 80367046 LXCMD30-JP 24Vコードレス 穴掘り機 (電動オーガ) YARD FORCE 80367046 LXCMD30-JP 24Vコードレス 穴掘り機 (電動オーガ) YARD FORCE 80367046 LXCMD30-JP 24Vコードレス 穴掘り機 (電動オーガ) YARD FORCE 80367046

24Vコードレス 穴掘り機 (電動オーガ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80367046 品番LXCMD30-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

季節に入ると野菜や防風ネット・ビニールハウスなどの支柱挿し・・・
ミカンやバラなど果樹や花木の追肥...
農業、園芸、ガーデニング、ガーデンライトの設置などの準備など・・・
穴掘りは、地面が固いと力がいるし、掘る穴が多かったりや深い穴掘りはとっても大変。
そんな面倒で大変な作業が、力いらずで女性でも簡単に穴掘りが出来る「YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機(電動オーガ)」が登場!
ハイパワー24V電動コードレス式なので、面倒な準備もなく本体機器に「YARDFORCE 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー」を装着してスイッチを入れるだけで力強く簡単に地面に穴がスッポリ!
誰でもスムーズに穴掘りが行え、固い地面も本体左右両手グリップを両側からしっかり支え垂直下向きに体重を利用して作業が出来ますので固い地面穴あけもラクラク。
しかもリバース機能搭載なので抜くときも簡単です。
安全構造Wスイッチ採用によりスイッチから手を放すと停止しますので誤作動を防止する安全機能も搭載、
また軽量設計のため車の荷台に入れて運べたり女性でも手軽に扱えます。
用途にあわせて別売ドリルも追加できるので、野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけまで様々使用が出来て家中で大活躍する電動穴掘り機です!

用途
野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけなどに
標準付属のドリル径は40mm幅です。
セット内容本体、径40mm(300mm長)ドリル、24Vバッテリー、充電器他 材質ABS、スチール他 質量(kg)本体:約1.9(40mmドリル含む)、24Vバッテリー:約0.44 寸法(cm)本体/幅26×奥行18×高さ37、ドリル径4×長さ30 連続使用時間約40分(※無負荷時) バッテリー24Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー 回転数550(rpm) 充電時間(分)約80(フル充電/急速充電) 入数1セット 作動音(dB)86
注意
※ドリル部品の修正・交換脱着の際は本体から電源バッテリーを抜き、ドリル先など十分注意して行ってください。

※電動工具本体やバッテリーを雨中や湿気の多いところで使用したり放置しないでください。

※リチウムバッテリーの特性により、保管時などバッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,950 / 税込 ¥2,145
離島数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする