GITB451 GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 300本入 GROVE 80367089 GITB451 GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 300本入 GROVE 80367089 GITB451 GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 300本入 GROVE 80367089 GITB451 GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 300本入 GROVE 80367089

GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 300本入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300本) 注文コード80367089 品番GITB451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、
Φ45.2mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!
下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。

用途
1箱(約300本入)
※スクエアビット(#2) 1本付属
カラー:ブラウン色
ビスサイズ:Φ4.5x45mm
最適な下穴ドリル径:3.5mm
長さ(mm)45 ブラウン ねじ径(Φmm)4.5 入数300本

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

打込み施工例

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする