GROVE
GROVEの ねじ
GROVEの 木ねじ・ドリルネジ
GROVEの 木ねじ
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 100本入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100本)
注文コード
80367150
品番
GITB652
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、
Φ4.11mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!
下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途
1箱(約100本入)
※スクエアビット(#2) 1本付属
カラー:ブラウン色
ビスサイズ:Φ4.5x65mm
最適な下穴ドリル径:3.5mm
材質
SUS410ステンレス鋼
長さ(mm)
65
色
ブラウン
頭部形状
フレキ頭
穴の形状
スクエア
ドライブサイズ
#2
ねじ径(Φmm)
4.5
入数
100本
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
打込み施工例
参考になった