GROVE
GROVEの ねじ
GROVEの 木ねじ・ドリルネジ
GROVEの 木ねじ
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×45mm 300本入×10箱入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(300本×10個)
注文コード
80367177
品番
GITB4510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、
Φ45.2mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!
下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途
1箱(約300本入)×10箱入
※スクエアビット(#2) 1本付属
カラー:ブラウン色
ビスサイズ:Φ4.5x45mm
最適な下穴ドリル径:3.5mm
長さ(mm)
45
色
ブラウン
ねじ径(Φmm)
4.5
入数
300本×10箱入
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
打込み施工例
参考になった