ガン洗浄シンナー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 80367317 品番 54-4L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

塗装用スプレーガンの洗浄に適しています。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料にも対応した強溶解力のクリーナーです。固まってしまった塗料の溶解・剥離にも有効です。

成分炭化水素系 用途塗装用スプレーガン・カップ・刷毛など塗料が付着した塗装器具の洗浄剥離 分類非水溶性 危険等級U 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
注意
※当サイト限定商品です。
※使用する前に必ずラベル・安全データシート(SDS)をお読みください。
※熱・火花・裸火・高温になっているもの・喫煙・静電気・スパークなど、着火源となるものの近くで使用及び保管をしないでください。引火の恐れがあります。
※ミスト・蒸気・スプレーの吸入を避けてください。
※変色、色落ち、または溶解のおそれがありますので、プラスチックなどの樹脂製品・塗装品・印刷面にご使用の際は、目立たない部分で必ずお試しください。
※飲んではいけません。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※直射日光の当たらない、なるべく涼しい所で密栓して保管しください。
※人体、手指には使用しないでください。
※通常の使用の場合は、保護具を着用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
塗装後のガンの洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

ガン洗浄シンナーというだけあり、汚れがよく落ちました。
頑固な汚れには漬け置きしておけば、よく落ちそうです。

2025-05-28
用途:
スプレーガンの洗浄
有限会社アイマン 様

スプレーガンの洗浄に使用しています。問題なく使用できます。

対象商品:
37070145
2020-06-02
用途:
塗料作業時

よい商品です。こちらの会社のゴム用シンナーの使い勝手がよかったので、試しにガンシンナーもとってみました。用途に特化しているからですね。驚くほどガン洗浄が楽になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
37070145
2020-08-18
用途:
塗装後のスプレーガンの洗浄
Ricerca 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

塗装後のガンの洗浄に使ってます。ラッカーだと弱くて落ちない汚れも落ちます。剥離剤とラッカーシンナーの間ぐらいな感じで使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
37070145
2020-03-15
用途:
塗装ガンの洗浄時
自動車・二輪車・自転車関連業

塗料屋さんで洗浄用シンナーを購入していましたが、こちらの商品を見つけコスパ重視で変更してみました。しっかり塗料も落ちて洗浄用としては問題なく使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
37070145
2020-03-16
用途:
塗装ガンの洗浄時
自動車・二輪車・自転車関連業

塗料屋さんで洗浄用シンナーを購入していましたが、こちらの商品を見つけコスパ重視で変更してみました。しっかり塗料も落ちて洗浄用としては問題なく使用できます。

対象商品:
37070145
2018-03-14
用途:
塗装スプレーガン洗浄 日常清掃
有限会社テックエムシーサービス 様

剥離剤ほどは強力では無いですが ラッカーシンナーやアセトンよりは強力 漬け込んで置けば殆どの硬化した塗料も浮いて剥がれます
後はブラシなどで擦り もう一度付けて再度清掃すれば綺麗に成ります
日常使いの汚れが軽微な場合は漬け込む必要は有りません
揮発性は通常のガンクリーナーと同等 密封して置かないとドンドン揮発します。
16リットル缶でこの価格だと通常の4リットル缶に比べて 価格もリーズナブルで使い出があります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする