曜日別特売
ND-BC9 バックカメラユニット carrozzeria 80368708

カメラ本体画像

ND-BC9 バックカメラユニット carrozzeria 80368708
ND-BC9 バックカメラユニット carrozzeria 80368708

バックカメラユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード80368708品番ND-BC9
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現
画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。
明るい場所でもきれいに映る
太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。
ドライバーの視界を広くサポート
ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。
様々なモニターとの組合わせが可能
カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。
取付作業もスマートに
電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。
純正バックカメラ取付位置へキレイに装着
純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
レンズF値 1.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5消費電流(mA)100以下画素数約31万画素画角水平:約159°、垂直:約117°映像出力鏡像
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする