スリムイージーバッグ 半透明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(40袋×100枚) 注文コード 80368805 品番 0473316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

省資源化、容器リサイクル法により薄肉化したレジ袋です。

サイズSS 質量(g)1.4 タイプ半透明 マチ(mm)45 幅×長さ(mm)250×340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする