福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
スリムイージーバッグ 半透明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(40袋×100枚)
注文コード
80368830
品番
0473294
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
省資源化、容器リサイクル法により薄肉化したレジ袋です。
サイズ
M
質量(g)
2.4
タイプ
半透明
マチ(mm)
62.5
幅×長さ(mm)
340×430