ナリカ
ワイヤレス光/色センサ (イージーセンス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80370729
品番
E31-6979-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,500
販売価格(税別)
¥
45,000
バスケットに入れる
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲
周囲光30,000/200,000Lux、直接光4,000/16,000Lux(低速)、1,000/10,000/100,000Lux(高速)、色 高感度と低感度、赤・緑・青・白
電源
充電式電源(USB充電式)
最小表示
周囲光1Lux、直射光0.1/1Lux(低速)、1/5/50Lux(高速)、色0.01%
対応OS
Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続
ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※USB電源アダプタは付属しません。