ナリカ
ナリカの 撹拌・粉砕・混合関連
ナリカの スターラー
ナリカの スターラー用本体
マグネットスターラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80371648
品番
F35-2839
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,700
販売価格(税別)
¥
27,000
バスケットに入れる
軽量・コンパクトなスターラー。
作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を超えないスピードセーフ機能付きで安全に使用できます。
便利な電極ホルダー付もラインナップ。(※HI181Wのみ)
付属品
撹拌子、変換アダプタ
型式
HI180W
寸法(mm)
Φ137×51(スターラー本体)
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1000
電源
AC100V
撹拌容量(L)
〜1
材質(プレート)
ABS樹脂
ホルダー
電極ホルダーなし
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。