マグネットスターラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80371657 品番 F35-2839-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,700
販売価格(税別)
37,000

軽量・コンパクトなスターラー。
作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を超えないスピードセーフ機能付きで安全に使用できます。
便利な電極ホルダー付もラインナップ。(※HI181Wのみ)

付属品撹拌子、変換アダプタ、電極ホルダー 型式HI181W(電極ホルダー付) 寸法(mm)Φ137×51(スターラー本体) 回転数(min-1[r.p.m])100〜1000 電源AC100V 撹拌容量(L)〜1 材質(プレート)ABS樹脂 ホルダー電極ホルダーあり(適合電極サイズ:Φ12mm)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする