電子てんびん

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80371788 品番 A05-3769-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,400
販売価格(税別)
74,000

計量対象に応じて3段階切替え表示ができるトリプルレンジ機能搭載。
見やすい大型液晶表示&バックライト付き。
移動の際に便利な専用キャリングケース付き。

付属品キャリングケース 型式CB-4 600 寸法(mm)計量皿:Φ140、本体:180×236×74 質量(kg)1.5 電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池4個(別売) 最小表示(g)0.05、0.1、0.2 最大計量(g)60、300、600 インターフェイスRS-232C、USB
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする