代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり
Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム
Panasonic(パナソニック)の ドアホン
屋外センサーカメラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80372217
品番
VL-CX500XA-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
エクステリアに調和した新デザイン。
細かな角度調整が不要な広角撮影。
人と判断した動作を検知する「人検知機能」。
仕様
【映像範囲】水平113°、垂直60°
色
ブラック
質量(g)
約875
消費電力(W)
LEDライト消灯時:約5、LEDライト点灯時:約6
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約178×162×64(壁掛けアダプター含む)
照度(Lx)
0.2
周囲温度(℃)
-10〜+50
画素数
200万画素高感度CMOSセンサー
使用環境湿度(%)
20〜90(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応